Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.160.150
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M16X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
150 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
150
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01200.160.150
EAN
8715492026699
UBB
950351153446
UNSPSC
31161620