text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 Niquelado M5X8

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 46060.050.008
EAN 8715492840738
UBB 950351743253
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.