text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 12.9 M20X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 70 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 04118.200.070
EAN 8715492119308
UBB 953351881651
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.