text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X45

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 45 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 45
P 0.8
s 8

Estándares

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01236.050.045
EAN 8715494276276
UBB 500571917078
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.