01236
01236.050.010
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
10 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
01236.050.010
EAN
8715494288620
UBB
500571916245
UNSPSC
31161620