Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.200.060
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
60 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
01236.200.060
EAN
8715494277051
UBB
500571924819
UNSPSC
31161620