Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04116
04116.200.050
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
50 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
50
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
04116.200.050
EAN
8715494542623
UBB
500571179679
UNSPSC
31161620