text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 4 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M2
k 1.4
L (mm) 4
P 0.4
s 4

Estándares

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 55010.020.004
EAN 8715494616966
UBB 500633341762
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.