text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2,5X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 16 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M2.5
k 1.7
L (mm) 16
P 0.45
s 5

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 55010.025.016
EAN 8715494617048
UBB 500633342596
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.