My Favorites
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51010
51010.360.140
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M36X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
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
M36
Longitud
140 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
140
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
51010.360.140
EAN
8715492257598
UBB
952351936531
UNSPSC
31161620