51010
51010.330.090
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M33X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
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
M33
Longitud
90 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M33
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51010.330.090
EAN
8715492257482
UBB
951351796531
UNSPSC
31161620