text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M33X85


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Longitud 85 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M33
k 21
L (mm) 85
P 3.5
s 50

Estándares

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 51010.330.085
EAN 8715494606240
UBB 500633216949
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.