My Favorites
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
51010
51010.240.075
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X75
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
75 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M24
k
15
L (mm)
75
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
51010.240.075
EAN
8715494459686
UBB
500571253417
UNSPSC
31161620