text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M16X150


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 150 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 150
P 2
s 24

Estándares

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 51010.160.150
EAN 8715494512169
UBB 500621784346
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.