text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 10 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 10
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 51010.080.010
EAN 8715492255785
UBB 950351775180
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.