My Favorites
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
51010
51010.060.018
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
18 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M6
k
4
L (mm)
18
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51010.060.018
EAN
8715494125499
UBB
500571237006
UNSPSC
31161620