My Favorites
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
51010
51010.025.006
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2,5X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
6 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
6
P
0.45
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51010.025.006
EAN
8715494605601
UBB
500633215123
UNSPSC
31161620