text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M18X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 120 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M18
k 11.5
L (mm) 120
P 2.5
s 27

Estándares

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 51010.180.120
EAN 8715494122627
UBB 500571240398
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.