My Favorites
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
51010
51010.160.080
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M16X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
80 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M16
k
10
L (mm)
80
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
51010.160.080
EAN
8715492256720
UBB
950351781444
UNSPSC
31161620