Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
52011
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 (AD-W2) 70 para equipos de presión DIN 933
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13.
Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.
Tamaños con un diámetro > M20 y tamaños con una longitud > 8xd son propiedad mínima clase 50.para equipos de presión DIN 933
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando