Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
53522
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) 1.4828
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4828
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4828
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos (1)
Diámetro
Longitud
Mostrar todas las variantes
Diámetro
Longitud
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
M12
16 mm
53522.120.016
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) 1.4828 M12X16
Ir a la página del producto
-
-
-
-
+
Diámetro
Seleccione
Longitud
Seleccione
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
M12
16 mm
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) 1.4828 M12X16
Ir a la página del producto
-
-
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando