text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 8.8 M10X30/S=17


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 26.68

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Estándares

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 01210.100.030
EAN 8715492030313
UBB 950351069709
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.