Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.060.065
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
65 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
65
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01000.060.065
EAN
8715492007117
UBB
950351002700
UNSPSC
31161620