text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X320


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 320 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 320
P 4
s 55

Estándares

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01000.360.320
EAN 8715492011244
UBB 950351030198
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.