Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.240.440
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X440
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M24
Longitud
440 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
440
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01000.240.440
EAN
8715492010124
UBB
950351021932
UNSPSC
31161620