Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.240.140
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
140 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01000.240.140
EAN
8715492009876
UBB
950351020371
UNSPSC
31161620