Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04108
04108.200.080
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M20X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
80 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
04108.200.080
EAN
8715493849969
UBB
955351411629
UNSPSC
31161620