Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04108
04108.120.060
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M12X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
60 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
60
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
04108.120.060
EAN
8715493849716
UBB
955351409177
UNSPSC
31161620