Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04100
04100.200.190
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X190
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
190 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
190
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04100.200.190
EAN
8715492115447
UBB
954351258858
UNSPSC
31161620