Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04100
04100.140.110
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M14X110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
110 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
110
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
04100.140.110
EAN
8715492114853
UBB
953351870357
UNSPSC
31161620