text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M18X80

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 80 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 80
P 2.5
s 27

Estándares

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01226.180.080
EAN 8715494287906
UBB 500571904936
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.