Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04105
04105.060.030
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
30 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04105.060.030
EAN
8715494438865
UBB
500505619899
UNSPSC
31161620