Pomac Automation B.V.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04105
04105.240.100
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
100 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
100
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
04105.240.100
EAN
8715494440523
UBB
500505565597
UNSPSC
31161620