text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M36X190


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 190 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 190
P 4
s 55

Estándares

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 55000.360.190
EAN 8715492322388
UBB 951351781848
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.