text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M33X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M33
Longitud 120 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 120
P 3.5
s 50

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 55000.330.120
EAN 8715492322173
UBB 951351780857
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.