Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
53510
53510.160.100
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M16X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
100 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
100
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
53510.160.100
EAN
8715492318251
UBB
950351834177
UNSPSC
31161620