55000
55000.050.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
40 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
55000.050.040
EAN
8715492319975
UBB
950351845488
UNSPSC
31161620