Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
55000
55000.200.085
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M20X85
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
85 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
85
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
55000.200.085
EAN
8715494144100
UBB
500571369833
UNSPSC
31161620