Pomac Automation B.V.
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
51000
51000.420.170
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M42X170
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M42
Longitud
170 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
170
P
4.5
s
65
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51000.420.170
EAN
8715494605458
UBB
500633115547
UNSPSC
31161620