51000
51000.330.190
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M33X190
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M33
Longitud
190 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
190
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51000.330.190
EAN
8715492252548
UBB
951351767334
UNSPSC
31161620