51000
51000.300.130
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M30X130
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
130 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
130
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
51000.300.130
EAN
8715492252326
UBB
951351765015
UNSPSC
31161620