text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M22X85


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Longitud 85 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 85
P 2.5
s 32

Estándares

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 51000.220.085
EAN 8715494605045
UBB 500633112080
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.