Pomac Automation B.V.
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
51000
51000.220.075
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M22X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M22
Longitud
75 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
51000.220.075
EAN
8715494605038
UBB
500633111900
UNSPSC
31161620