text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M20X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 60 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Estándares

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 51000.200.060
EAN 8715494510615
UBB 500621782100
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.