Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51000
51000.100.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51000.100.040
EAN
8715492250605
UBB
950351764036
UNSPSC
31161620