text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M8X210


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 210 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 210
P 1.25
s 13

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 51000.080.210
EAN 8715494134224
UBB 500571243517
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.