text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X160/S=17

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 160 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Estándares

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 01220.100.160
EAN 8715492033666
UBB 952351982071
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.