text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M14X110/S=22


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 110 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 110
P 2
s 22

Estándares

NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01200.140.110
EAN 8715492026408
UBB 950351151127
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.