My Favorites
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.120.100
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M12X100/S=19
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
100 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
100
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01200.120.100
EAN
8715492026026
UBB
950351148834
UNSPSC
31161620