Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
27000
27000.100.030
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
Tornillo cabeza hexagonal din 7500d DIN 7500 D Acero Cincado M10X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 125
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dc (max.)
22.1
k (max.)
9
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-DE
Números de artículo
Artículo No.
27000.100.030
EAN
8712423015869
UBB
500654317071
UNSPSC
31162400